曜日別特売
BT-480【ワケあり】 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 72464029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-480【ワケあり】 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 72464029
BT-480【ワケあり】 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 72464029
BT-480【ワケあり】 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 72464029

ステンレス鋼製棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個耐荷重N(kgf)808.5(82.5)/1ヶ耐荷重(N)808.5注文コード72464029品番BT-480【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,98011,980

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
コーナーの補強、連結にも使えます。
BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。
BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)寸法B(mm)30寸法C1(mm)35寸法C2(mm)30寸法C3(mm)27寸法C4(mm)14寸法C5(mm)37寸法C6(mm)33寸法C7(mm)30寸法C8(mm)13寸法H(mm)480寸法L(mm)400寸法P1(mm)360寸法P2(mm)180寸法P3(mm)135寸法P4(mm)90寸法P5(mm)440寸法P6(mm)180寸法P7(mm)135寸法P8(mm)90寸法R(mm)70寸法d(mm)5.5材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。形状L型質量(g)1100仕上サテン仕上取付穴数8ヶ耐荷重N(kgf)808.5(82.5)/1ヶ耐荷重(N)808.5棚受け金具L型棚受け
注意
棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする