曜日別特売
NA0-7069DU【ワケあり】 サイドミラー DUマリナーブルー NA0-7069DU アイエルモータースポーツ 72464318

 

NA0-7069DU【ワケあり】 サイドミラー DUマリナーブルー NA0-7069DU アイエルモータースポーツ 72464318
NA0-7069DU【ワケあり】 サイドミラー DUマリナーブルー NA0-7069DU アイエルモータースポーツ 72464318

サイドミラー DUマリナーブルー NA0-7069DU

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72464318
品番
NA0-7069DU【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥22,98012,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NA0-7069DU
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正色に塗装されており、リフレッシュに最適。
販売備考:左右セット。手動ミラー。一部NA初期モデルでセンターホール(電動ミラー配線用)がない場合がございます。その場合は加工が必要です。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C
タイプ:サイドミラー
色[カラー]:DUマリナーブルー
重量[キログラム]:0.9
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:左右セット
付属品:ガスケット
型番:NA0-7069
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NA0-706921-IL

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品
ガスケット
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.9
DUマリナーブルー
備考
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプ
サイドミラー
内容
左右セット
型番
NA0-7069
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格
【品番】NA0-706921-IL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする