水中花シフトノブ(円柱)

水中花シフトノブ(円柱) - 向島自動車用品製作所

綺麗な花をアクリルシフトノブに挿入しました。車内空間を自分流に。味気ない空間がパーツを替えるだけで気分も上がります。

用途
車内空間を自分流に。
付属品
ネジアダプター:M10×P1.25/M10×P1.5
寸法(mm)
50×50×150
質量(g)
160
取付方式
純正シフトノブを外し、ネジピッチの合った変換アダプターを使用して取り付けます。
ねじサイズ
M12×P1.25
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822815MT-84
オープン
¥4,700
¥5,170(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする