曜日別特売

60系RAV4専用 ラゲージマルチパネルバー

60系RAV4専用 ラゲージマルチパネルバー - 槌屋ヤック60系RAV4専用 ラゲージマルチパネルバー - 槌屋ヤック60系RAV4専用 ラゲージマルチパネルバー - 槌屋ヤック60系RAV4専用 ラゲージマルチパネルバー - 槌屋ヤック60系RAV4専用 ラゲージマルチパネルバー - 槌屋ヤック

60系RAV4専用のマルチパネルです

用途
RAV4(AXAN6#/AXAP6#)右ハンドル車のラゲージ専用のマルチパネルバ―です。
専用設計で、クォーターにピッタリフィットします。
ラゲージ上部のスペースを有効活用できます。
穴あけ加工不要で取付可能。
バー部分は、取り外し可能。
バー部分にはハンガー・タオル・レジャー道具等を掛けるのに便利です。
サイドのパネル部分には市販のフック等を併用し小物類を掛けられます。
セカンドシートのアシストグリップに車内用バー(別売り:RV51マルチグリップバー)を取り付ける事で、市販のロッドホルダーを装着し釣り竿等も収納する事ができます。
内容量
1個
取扱説明書:(0.95MB)
注意
※クォーター周りに追加オプションが装着されている車両には取り付けできません。
※本製品のバー寸法は、長さ:875mm パイプ外径:Φ28mm です。
※本製品の耐荷重(パネルへの積載含む)は2kgです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83124268SYRA8
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする