USBイルミ水中花 LEDライト 車内 ブルー/ピンク

USBイルミ水中花 LEDライト 車内 ブルー/ピンク - 向島自動車用品製作所USBイルミ水中花 LEDライト 車内 ブルー/ピンク - 向島自動車用品製作所USBイルミ水中花 LEDライト 車内 ブルー/ピンク - 向島自動車用品製作所

常時点灯型のUSB電源で光るLEDライトで車内等の間接照明として空間を演出します。夜のドライブで彩りを発揮します。

用途
車内空間を自分流に。
質量(g)
35
寸法(Φ×高さH)(mm)
20×33
電源電圧(V)
DC5
消費電流(mA)
12
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822928MB-027ピンク
オープン
¥1,870
¥2,057(税込)
5日以内出荷
返品不可
79823041MB-026ブルー
オープン
¥1,870
¥2,057(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする