曜日別特売
ELXEED-SIX 超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX 日邦電機 72493639

ELXEED-SIX 超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX 日邦電機 72493639
ELXEED-SIX 超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX 日邦電機 72493639
ELXEED-SIX 超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX 日邦電機 72493639
ELXEED-SIX 超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX 日邦電機 72493639
ELXEED-SIX 超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX 日邦電機 72493639
ELXEED-SIX 超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX 日邦電機 72493639

超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード72493639品番ELXEED-SIX
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

デジタルLEDスクリーン付き、携帯用空気圧縮空気ポンプのタイヤ空気入れ
ELXEED-BL01のUpgrade版
オリジナルケース
品質向上(モータ・充電池改善)
【LEDライト】搭載/夜間でも安心。
新パネルで操作性向上(操作ボタンを左から右)
高速化(より快適な速さ)
常識破りの小ささ!持ち歩きに便利!
米・仏・英式バルブに対応
LED搭載だから暗い所でも安心!ダブルプッシュで、懐中LEDライト点滅
冷却ファン内蔵による機器高熱対策(高温時45℃以上は温度センサーにより自動停止します)
1000サイクル耐久試験
日本国内安全規格:PSE規格認定品・PSE商標登録品

用途
【適応機器】自転車(一般・ロードバイク・マウンテンバイク)・車椅子・各種ボール
【気圧】MAX:120PSI(0.2-120PSI)※スイッチOnは
:長押しボタン ※気圧は△▽で設定(注)PSI表示とBAR表示変更はUマークスイッチでPSIからBARの切替出来ます。
【空気量】16L/分
【サイズ】高さ74.2mm×幅47mm×奥行36.4mm
【バッテリー】リチウムポリマー充電池500mAh×2(2直列)7.4V/3.7WH
【最大連続使用時間】10分 使用温度:ー10℃~45℃(高温時は自動停止します、10分停止後再駆動下さい)
【総重量】本体130g
【エアポンプの能力目安】一般自転車タイヤ:40PSI時:65秒×7本/*ロードバイク:80PSI時:70~85秒×3本
マウンテンバイク 60PSI時:90秒×3本/*車椅子:80PSI時:70~85秒×3本/*ボール:12PSI時:20個
【充電方式】Type-Cケーブルから充電:入力電圧:5V=1A ゼロからの充電約1時間
【気圧センサー】内蔵/設定気圧で自動停止
【圧力単位】2方式(デジタル液晶表示) PSI表示 BAR表示 Uマークスイッチ切替
【付属品】□ 収納袋□ タイヤポンプ用アダプター:米式チューブ・仏式バルブ(直付け:ブラック若しくはオレンジ)・米式バルブ(直付け:ホワイト)・ボール用バルブ□ USBケーブル□ 取扱説明書□ 1年保証書(取扱説明書内に記載)
別売:英式クリップ・レバー式チューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする