ミヤザキ食器
ミヤザキ食器の バンケット用品
ミヤザキ食器の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
ガストロノームパン角型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72500140
品番
RA1208GNBW ブラウン
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
磁器
寸法(mm)
326×265×H71
色
ブラウン
備考
食洗機:可、レンジ:可、オーブン:可、直火:不可、IH:不可
呼び寸法
深1/2
耐熱温度(℃)
150
容量(cc)
3300