RA1308GNBW ブラウン ガストロノームパン角型 ミヤザキ食器 72500219 RA1308GNBW ブラウン ガストロノームパン角型 ミヤザキ食器 72500219

ガストロノームパン角型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72500219 品番 RA1308GNBW ブラウン
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質磁器 寸法(mm)327×176×H71 ブラウン 備考食洗機:可、レンジ:可、オーブン:可、直火:不可、IH:不可 呼び寸法深1/3 耐熱温度(℃)150 容量(cc)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする