画像準備中

ウォーターポンプ(スズキ)

(40件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカースズキ/ニッサン/マツダ/ミツビシ 注文コード72504681 品番WPS-057
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は適合メーカー・主な適合車種など36種類から選べます 他の種類を見る
代表車種MRワゴン アルト エブリイ エブリイワゴン キャリイ ジムニー スペーシア ハスラー ラパン ワゴンR NT100クリッパー NV100クリッパーリオ クリッパートラック モコ キャロル スクラム フレア フレアクロスオーバー フレアワゴン タウンボックス ミニキャブ 適合メーカースズキ/ニッサン/マツダ/ミツビシ 適合純正型番17400-50820/17400-50821/17400-50822/17400-50823/21010-4A01D/210104A02E/1A24-15-010A/MQ514798 適合型式MRワゴン【MF33S】 アルト【HA35S、HA36S、HA36V、HA37S】 エブリイ【DA17V、DA17W】 エブリイワゴン【DA17V、DA17W】 キャリイ【DA16T】 ジムニー【JB64W】 スペーシア【MK32S、MK33V】 ハスラー【MR31S、MR41S】 ラパン【HE33S】 ワゴンR【MH34S、MH35S、MH44S】 NT100クリッパー【DR16T、DR17V、DR17W】 NV100クリッパーリオ【DR17V、DR17W】 クリッパートラック【DR16T】 モコ【MG33S】 キャロル【HB36S】 スクラム【DG16T、DG17V、DG17W】 フレア【MJ34S】 フレアクロスオーバー【MS31S】 フレアワゴン【MM32S】 タウンボックス【DS17W】 ミニキャブ【DS16T、DS17V】
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61028441
2022-10-08
用途:
予防整備
製造業

ジムニーJB23平成23年式に装着特に問題なく取り付けできました。

1人が参考にしています
対象商品:
38791907
2022-01-26
用途:
車のメンテナンス
サービス業

純正品に近いクオリティで、価格も安く大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
61028441
2021-10-12
用途:
車検前メンテナンス
製造業

走行距離も増えていたのでトラブルの未然防止で購入。交換に必要なOリングも付属していましたので改めて手配することが無いのが良いですね。交換後の異常も見られませんので満足しています。

対象商品:
61028466
2021-03-27
用途:
多走行時の交換部品
その他業種

ガラガラ音の特定がウオーターポンプ付近だった為、クラッチ版同様、信頼できるアイシン製にしました。エブリィのエンジン位置の関係でリフトを使用、作業は思ったほど大変ではありませんでした。K6はタイミングチェーンなので、13万km近くまで気づきませんでした。今は静かに走っています。

1人が参考にしています
対象商品:
38792092
2021-02-15
用途:
自動車整備

モノタロウさんには感謝です!コストが下げられるのは助かります! 半額ですものね〜 ありがとうございます!

対象商品:
61028441
2021-04-23
用途:
車輛メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

JB23 10型 パーツリストには17400‐76845(ウォーターポンプセット)ですがこちらのページでは17400‐76842(廃版)です。
76842の後継品が76845 アイシンWPS-051

対象商品:
61028466
2020-02-16
用途:
DA63T キャリートラック

走行距離が10万キロを超えたので交換です。
タイミングベルトと共に交換される部品ですが、チェーン車も交換したほうが安心でしょう。
ベルト・テンショナーも同時に交換すれば、しばらくは安心かな。

1人が参考にしています
対象商品:
38791882
2021-10-13
用途:
修理
戸川モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正品を作ってるメーカーの製品なので問題無く使えます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする