アイスビン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72505566 品番SIB-40B
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
その他【防熱】ウレタン注入発泡 材質外装:SUS430、内装:SUS304、フタ:SUS430/アクリル 深さ(mm)【槽】230 内容量(L)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×460×295 開口寸法(mm)【落とし込み】312×422 フタスライド式 排水24A
関連資料:※寸法図(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする