molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの グラウンド整備用品
マーカーコーンミニ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72514745
品番
MAKO6
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
適度な柔らかさで踏んでも割れにくい
付属品
キャリングバッグ付き
仕様
1セット6枚入り
材質
ポリエチレン
色
蛍光オレンジ
サイズ(cm)
高さ6、直径上5、下19