マーカーパッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72514770 品番 MAPR
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

練習で安全かつ効率よく使える屋内用マーカー 体育館の同じようなすべりの表面 踏んでも動きにくい、しっかりグリップする裏面 足がひっかかったり、つまづいたりしにくい薄さ

付属品収納ケース付き 仕様1セット6枚入り 材質表面/PVC、裏面/ゴム 厚さ(mm)1 直径(Φcm)22cm 使用環境屋内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする