曜日別特売

エルボ(スポット溶接機器配管)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(50個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
72560699
品番
WL-06-01
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。
抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。
抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。
シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。
シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。
R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。

用途
・自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管
・耐衝撃性が求められる配管
・難燃性配管
材質
【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】特殊銅合金、【リリースリング】難燃性PBT UL94V-O、【押えリング】黄銅、【本体/樹脂部】難燃性PBT UL94V-O、【本体/金属部】黄銅、【端部ネジ】黄銅
形状
エルボ
質量(g)
14
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
【水】0~+30【空気】0~+60
六角対辺(mm)
12
有効断面積(mm2)
【ウレタンチューブ】13、【ナイロンチューブ】13
寸法L1(mm)
21
寸法T
R1/8
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
30.5
使用空気圧力(MPa)
<0.97
寸法L3(mm)
9
使用流体
空気、水
最小内径(Φmm)
4
使用真空圧力(kPa)
(空気)1.4<
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IN(mm)
17
最高使用圧力(水)(MPa)
<0.29
注意
※凍結させないでください。
※チューブの最高使用圧力が本製品の圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用ください。
※ジュンロンチューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用ください。
※着脱を繰り返す場合はチューブの先端を3mm以上切除してください。
※継手とチューブのセット後、接続部からチューブを曲げて配管する場合は曲げ半径にゆとりをもたせて下さい。挿入長の2倍以上のストレート部分が必要です。
※緑のネジシールは難燃を示します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする