キャットアイ
キャットアイの サドル関連
キャットアイの シートポスト/シートピン/シートクランプ
#535-0010 サドルレール用ブラケット RM-3
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72566001
品番
5350010
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
サドルレールを利用し製品を取付けるブラケットです。自転車との一体感が向上します。
対応モデル:ViZ100/150、NANO60、RAPIDmicro/mini
用途
サイズ:58×33.5×8.5mm
重さ:4g
対応サドルレール径:Φ7〜8mm
楕円サイズ:7 × 8〜10mm
※サドル形状によっては取付ができない場合があります。