ハニカム緩衝材 250mm 20本入 梱包袋セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72570551 品番HCC250SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

テープやハサミを使わず、物をそのまま穴に入れるだけで使用できるハニカム緩衝材です。底面まで保護ができ、安全に商品を梱包できます。梱包袋が付いており、発送も楽に行えます。。また、圧力試験負荷最大200kg、落下試験JISレベルII・レベルI総統に合格しております。SETの方には片側にゴムは付いていません。長さは250mmで、20本入りです。袋は10枚付いております。使用後は燃えるごみとして廃棄できるため、ゴミ捨ても楽に行えます。陶器や瓶などの梱包に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする