カテゴリ6シールドパッチコード

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ケーブル長(m)1.5 注文コード72604745 品番STP6X1.5MBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はケーブル長・色・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る

カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。

規格CAT6 ケーブル長(m)1.5 ケーブル外径(Φmm)5.84 コネクタRJ45 結線方式T568B 構造(対構造)導体より心線 使用場所屋内 導体サイズ(AWG[mm2])26AWG4対 用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 質量(g)98 使用温度範囲(℃)-10〜60 全長(m)1.5 ケーブルスタンダード 被覆外径(mm)(外被覆)Φ6.3 結線T568B ケーブル径(Φmm)5.84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする