PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ6シールドパッチコード
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ケーブル長(m)
1.5
全長(m)
1.5
注文コード
72604779
品番
STP6X1.5MOR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・全長・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
1.5
ケーブル外径(Φmm)
5.84
色
オレンジ
コネクタ
RJ45
結線方式
T568B
構造
(対構造)導体より心線
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
26AWG4対
用途
カテゴリ6A/6シールドパッチコード。
材質
プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
質量(g)
98
使用温度範囲(℃)
-10〜60
全長(m)
1.5
ケーブル
スタンダード
被覆外径(mm)
(外被覆)Φ6.3
結線
T568B
ケーブル径(Φmm)
5.84