カテゴリ5EUTPパッチコード

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ケーブル長(m)2 全長(m)2 注文コード72606075 品番UTPCH3MBLY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はケーブル長・全長・内容量など187種類から選べます 他の種類を見る

カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。

規格CAT5e ケーブル長(m)2 結線方式T568A結線 構造(対構造)導体より心線 使用場所屋内 導体サイズ(AWG[mm2])AWG24 4対 用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキ 質量(g)132 使用温度範囲(℃)-10〜60 全長(m)2 ケーブルスタンダード 結線T568A結線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする