PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ6UTPパッチコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ケーブル長(m)
55
全長(m)
55
注文コード
72607448
品番
UTPSP5MBLY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・全長・内容量
など
387
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
規格
カテゴリ6
ケーブル長(m)
55
色
黒
構造
(対構造)導体より心線
使用場所
屋内
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続。
材質
ニッケル下地金メッキ
質量(g)
249
使用温度範囲(℃)
-10〜60
全長(m)
55
対数(P)
24AWG 4対
結線
T568B結線
ケーブルタイプ
スタンダード