FK0406 エコクッション封筒 カクケイ 72711678

FK0406 エコクッション封筒 カクケイ 72711678
FK0406 エコクッション封筒 カクケイ 72711678
FK0406 エコクッション封筒 カクケイ 72711678
FK0406 エコクッション封筒 カクケイ 72711678
FK0406 エコクッション封筒 カクケイ 72711678

エコクッション封筒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
幅(mm)約190
内容量1箱(100枚)注文コード72711678品番FK0406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ポストインに最適なサイズ展開です!
環境に優しく、安心のクッション性!エアクッション封筒に変わるエコ包装材!
大事な書類も、角が傷つかなくて安心!
3層構造なので物を入れる時、紙がひっかからない!
すべて紙素材!
中も外も紙素材でできているので、ゴミの分別も不要。
安心のクッション性!
ハニカム状の紙ネットがエアクッションと同等の性質。

幅(mm)約190高さ(mm)約200+50(フラップ)構造3層厚さ(mm)8サイズ文庫本用内形寸法(mm)約170×195構成3層坪量(g/m2)紙ネット:未晒クラフト80、表面/裏面:未晒クラフト70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする