ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH ビス止め短冊
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
72712895
品番
00036448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
用途
短冊金物として。
付属品
専用ビス DBH-45 10本/組
トラスコ品番
223-8787
材質
ZAM
長さL(mm)
245
表面処理
高耐食溶融めっき鋼板
寸法W(mm)
80
N値
1.8以下
短期基準接合耐力(kN)
10
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。