ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク ひねり金物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さL(mm)
120
90
120
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
72713139
品番
00037969
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
付属品
Z太め釘 ZN-40 4本 /個
トラスコ品番
223-7090
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
品番
ST-12
長さL(mm)
120
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27