10103124 Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72713726

10103124 Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72713726
10103124 Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72713726
10103124 Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72713726
10103124 Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72713726
10103124 Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72713726

Zマーク ひねり金物

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
長さL(mm)90
内容量1袋(10個)注文コード72713726品番10103124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

垂木と軒桁、又は母屋の接合に。

材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27付属品Z太め釘 ZN-40 4本 /個長さL(mm)90品番ST-15トラスコ品番223-7094
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする