エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの ベスト型 安全ベスト
安全ベスト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
72714339
品番
EA983R-176B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
ワンタッチなので簡単に着脱可能。ストレッチ素材でフィット感抜群!軽くて疲れにくい。ワンタッチバックル取付。アジャスターで着丈・ウエストを調整可能。
材質
本体:ポリエステル・ポリウレタン 反射材:ガラスビーズ バックル:ABS樹脂
色
蛍光イエロー
質量(g)
約110
テープ幅(mm)
反射:15
テープ地色
反射:グレー
ウエスト(cm)
最大120
着丈(cm)
40〜60