メイン
HONEY COOK
HONEY COOKの キッチン・調理用品
HONEY COOKの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
HONEY COOKの トング・サーバー
トング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72729005
品番
V-1181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
用途
サラダやケータリング、おやつなど様々な場面で
材質
本体:ステンレス
色
シルバー
特性
食器洗浄機、乾燥機対応、軽いステンレス製、ストッパーリング付き、室内の調理やアウトドアなど、どこでも使える万能トング