エスコ
エスコの 散水・かん水資材
エスコの ホースリール
エスコの 散水用ホースリール
散水ホースリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72729206
品番
EA124KA-115A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,666
販売価格(税別)
¥
6,060
バスケットに入れる
★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。
材質
本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール
質量(kg)
3.9
色
ライトベージュ/ホワイト
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース長さ(m)
15
ホース寸法(mm)
内径:12、外径:17
サイズ(mm)
310×362×333
適合蛇口外径(Φmm)
14〜18