エスコ
エスコの 布テープ
手切れ粘着テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
72730579
品番
EA944NB-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
一軸延伸PPフィルムを基材に使用した手で切れるOPP粘着テープで、包装作業の効率アップが図れます。
材質
基材:ポリプロピレン 粘着剤:ゴム系
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.1
色
透明
長さ(m)
50
保持力(mm/30分)
0.4
引張強度(N/25mm)
53
巻き芯内径(mm)
75
粘着力(N/25mm)
10.0
巻戻し力(N/25mm)
3.0
特性
手で切れる
テープタイプ
手で切れる
伸び
600%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72730579
EA944NB-11
63969720
EA944NB-101
50mmx50m 手切れ粘着テープ 透明
エスコ
1巻
¥
715
税込
¥
787
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)