エスコ
エスコの 接着剤
エスコの 木工用接着剤
木工用ボンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72730956
品番
EA935KA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
細口ノズル採用で機能性アップ。ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。水性タイプ。木材への初期接着性・速乾性に優れる。
用途
木紙布などの接着。木の接着に幅広く使える。木工作
材質
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
5〜35
内容量(mL)
30
pH
4.0〜5.5
耐熱温度(℃)
範囲:60×1時間で25(下限データなし)
可使時間(分)
塗布後すぐに貼り合わせる
完全硬化時間
24時間
危険物の類別
非危険物