木工用ボンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72730965 品番EA935KA-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥253
販売価格(税別)
230

JIS S 6040表示認定品。水性で使いやすく安全。乾燥すると透明JIS F★★★★。JAIA 4VOC基準適合。接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。

用途木布紙の接着(耐水性を必要とする用途には不可) 材質酢酸ビニル系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5〜35 内容量(g)50 耐熱温度(℃)範囲:60×30分で4.6(下限データなし) 可使時間(分)10(23℃) 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)実用:3(20℃) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする