エスコ
エスコの 接着剤
エスコの 木工用接着剤
木工用ボンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72730974
品番
EA935KA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
JIS S 6040表示認定品。水性で使いやすく安全。乾燥すると透明接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。
用途
木布紙の接着(耐水性を必要とする用途には不可)
材質
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
5〜35
内容量(g)
180
耐熱温度(℃)
範囲:60×30分で4.6(下限データなし)
可使時間(分)
10(23℃)
完全硬化時間
24時間
硬化時間(時間)
実用:3(20℃)
危険物の類別
非危険物