エスコ
エスコの 接着剤
エスコの 木工用接着剤
木工用ボンド(多用途)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72730990
品番
EA935KA-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水性で使いやすく、安全。木材等の多孔質材と各種プラスチック、金属が接着できる。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途
木革布紙同士、また片方が塩ビ金属の接着
材質
エチレン・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
5〜35
内容量(g)
50
耐熱温度(℃)
範囲:常温(試験データなし)
完全硬化時間
24時間
危険物の類別
非危険物
可使時間(時間)
24