画像準備中

木工用ボンド(多用途)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72730999 品番EA935KA-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥622
販売価格(税別)
565
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水性で使いやすく、安全。木材等の多孔質材と各種プラスチック、金属が接着できる。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。

用途木革布紙同士、また片方が塩ビ金属の接着 材質エチレン・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5〜35 内容量(g)180 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする