EA935KB-21 床束用接着剤 エスコ 72731008

EA935KB-21 床束用接着剤 エスコ 72731008
EA935KB-21 床束用接着剤 エスコ 72731008

床束用接着剤

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード72731008品番EA935KB-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

湿潤面接着性に優れる。非危険物。健康住宅対応。簡易塗布。省ゴミ対策品。湿気硬化型。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。ウレタン樹脂。

用途鋼製束プラスチック束の接着(木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着、床根太の接着、床暖房用木質床材の接着、鋼製束プラスティック束の接着)使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)500耐熱温度(℃)範囲:常温(データなし)可使時間(分)20(20℃)完全硬化時間7日(外気温により異なる)硬化時間(時間)【実用硬化】1~3日(外気温により異なる)危険物の類別非危険物
注意
※鋼製束プラスチック束の施工以外には使用しないでください。
※常に水のかかる場所での用途には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする