ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 50mm 1500kg

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72740064 品番 E625970
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)

端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)50 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)3 使用荷重(kg)1500 破断荷重(kg)3000 用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1 材質(ベルト)ポリエステル
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72740064 E625970 25435237 75157 ラッシングベルト アイタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク) ラッシングベルト アイタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク) 1本 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする