ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 1500kg

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72740098 品番 E625973
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)

モノタロウではこんなお得な商品も!
端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)50 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)3 使用荷重(kg)1500 破断荷重(kg)3000 用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1 材質(ベルト)ポリエステル ベルト厚(mm)約1.88
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72740098
2025-04-09
用途:
荷物の拘束
その他業種

荷崩れ対策に購入。 機能は問題ありませんでしたが、リリースのレバーがやや渋く力を必要とします。ベルトもやや薄いので巻き上げ時に気をつけていないと折れて巻き込まれます。

対象商品:
64990495
2024-06-05
用途:
運送荷づくり
まるじんふぁーむ 様 (農・林・水産業)

安くて意外と丈夫
これ使いはじめて感動してます
知り合いにもおすすめできます

対象商品:
64990513
2023-11-05
用途:
トラックの荷物用荷締め
楽水工業株式会社 様 (建設業・工事業)

しっかり固定でき良かったです。あとは耐久性がどうなのかだけです。

対象商品:
64990504
2023-10-25
用途:
陸送トラック貨物の固縛等

使いやすく、しっかりしています。 そひてコスパも良いです。

対象商品:
64990513
2023-01-05
用途:
トラックの荷物の固定
製造業

トラックの荷物の固定用で、紛失及び劣化してきたので慌てて購入したが、
年末の出荷が多い時期だったが、なんでも10%引き日に購入しても即納品されて大変助かった。
使用具合も問題がなさそう。

対象商品:
64990504
2022-05-27
用途:
トラックでの荷締め作業

トラックに牧草等を積み、荷締める際に使用しています。フックがあり使いやすい。他の部署にもオススメしたいと思います。

対象商品:
64990513
2022-06-09
用途:
積荷の固定
運輸・通信業

ベルトが軽くて使いやすい。安価であるので有難い。
色目が安っぽく見えて残念。

対象商品:
64990513
2023-03-18
用途:
トラック積荷の固縛
エヌディーエス株式会社 様 (運輸・通信業)

以前にも購入してとても満足できたので今回もリピートさせてもらいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする