ラッシングベルト トラック用 アイ/Jフック 50mm 1500kg

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72740168 品番 E625980
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)

端末仕様シボリ縫製/クロスフック ベルト幅(mm)50 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)3 使用荷重(kg)1500 破断荷重(kg)3000 用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1 材質(ベルト)ポリエステル
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72740204
2023-08-04
用途:
トラックの固縛
農・林・水産業

小型トラックで利用したが、擦れにビックリするほど弱い荷物の角で切れるんじゃないかと不安になるレベル…軽トラックくらいならいいかな、ただ強くは締まるので軽トラックにはオーバースペックかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする