ラッシングベルト トラック用 レール/Jフック 50mm

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72740283 品番 E625992
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)

端末仕様ワンピース/Jフック ベルト幅(mm)50 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)3 使用荷重(kg)1500:Jフック、1000:レール 破断荷重(kg)3000:Jフック、2000:レール 用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1 材質(ベルト)ポリエステル
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72740283 E625992 25436095 75807 ラッシングベルト レール&Jフックタイプ 50mm幅1000kg FREAK(フリーク) ラッシングベルト レール&Jフックタイプ 50mm幅1000kg FREAK(フリーク) 1本 2,498 税込2,748 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72740299
2022-11-01
用途:
荷物拘束時
有限会社アルファプロ 様 (運輸・通信業)

こちらの商品は、レール/Jフック兼用の為購入しましたがベルト部分が薄いように思えました。実際使用してみて直ぐに切れてしまわないか?と思っています。耐久性に期待します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする