ネグロス電工
インサイド・アウトサイドベンドラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
ラック幅(mm)
300
種別
メラミン樹脂焼付塗装
注文コード
72746390
品番
SRIO-30【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,900
¥
9,990
バスケットに入れる
この商品は
ラック幅・種別・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
用途
水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ラック幅(mm)
300
種別
メラミン樹脂焼付塗装
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
3.6
注意
※ケーブル通線時はアウトサイドベンドの子桁に荷重が集中しないように、延線ローラー等を設けて作業してください。子桁が変形する恐れがあります。
※通線後は立上がり部分のケーブル質量を各子桁に均等に分散するように緊縛してください。子桁が変形する恐れがあります。