キングジム
キングジムの PCアクセサリー
キングジムの PCバッグ/キャリングバッグ
キングジムの ガジェットポーチ
ノートPCに貼り付けるポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72756189
品番
PCP10クロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,970
ノートPCに直接貼り付けられるポーチです。
貼り付けたままスムーズに持ち運べる。
内側にメッシュポケットとクロスゴムバンド付き。
Wファスナーでケーブルを自由な位置から引き出せる。
材質
表地:ナイロン、裏地:ポリエステル、粘着シート:アクリル系接着剤
色
黒
質量(g)
約52
耐荷重(kg)
(最大)約0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約135×20×180(閉口時)
商品説明動画
参考になった