曜日別特売
H00343 SOROU ステンレスマグネットフック LEC(レック) 72756338

H00343 SOROU ステンレスマグネットフック LEC(レック) 72756338
H00343 SOROU ステンレスマグネットフック LEC(レック) 72756338
H00343 SOROU ステンレスマグネットフック LEC(レック) 72756338
H00343 SOROU ステンレスマグネットフック LEC(レック) 72756338
H00343 SOROU ステンレスマグネットフック LEC(レック) 72756338
H00343 SOROU ステンレスマグネットフック LEC(レック) 72756338
H00343 SOROU ステンレスマグネットフック LEC(レック) 72756338
H00343 SOROU ステンレスマグネットフック LEC(レック) 72756338

SOROU ステンレスマグネットフック

商品レビューを投稿する
内容量1セット(2個)注文コード72756338品番H00343
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

SOROUフックシリーズ!
清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できます。
シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。
様々なインテリアテイストと調和するデザイン。
家の中にあるモノは増加傾向。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。
取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。
ステンレスマグネットフックはネオジム磁石で、限りなくシンプルなデザインです。
すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。

用途金属塗装面、スチール製品(冷蔵庫、洗濯機、レンジ台、キャビネット、机、パーテーション)の収納に材質ステンレス(18-8)寸法(mm)4×60×25H質量(g)90耐荷重(kg)0.5取付け方法マグネット特性普通商品タイプマグネットフック
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。
※フックの下に貴重品を置かないでください。
※電子医療機器・電子機器(時計、パソコンなど)、磁器カードなど磁器を嫌うものには近づけないでください。
※荷重制限をお守りください。
※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする