曜日別特売
- カラー聴診器 ノルコーポレーション 72765754

カラー聴診器

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72765754品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

心臓の音、空腹時、食事をした時、呼吸音(胸や背中から)、木の幹が水を吸い上げる音など、各種音の実験に使用します。

仕様【チェストピース】片面のみ使用可能全長(mm)750寸法(Φmm)46管長(mm)540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72765754
2023-12-19
用途: 子供たちへの人体構造の勉強会の教材として
住まいと介護研究所医療・福祉・介護関連業

この値段でこの品質はとても満足です。
チープが細いものではなくしっかりとしているがお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする