エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
超強力マグネット付フック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72766884
品番
EA762FG-811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
材質
ステンレス、ネオジウム磁石
質量(g)
20
耐荷重(kg)
3
口幅(mm)
18
サイズ(Φmm)
面:21
特性
超強力