画像準備中

超強力マグネット付フック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72766900 品番 EA762FG-812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,095
販売価格(税別)
995

ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。

材質ステンレス、ネオジウム磁石 質量(g)39 耐荷重(kg)7 口幅(mm)23 サイズ(Φmm)面:33 特性超強力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする