超強力マグネットフック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72766927 品番EA781ET-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,202
販売価格(税別)
3,820

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。フックは上下可動し、360度回転します。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。マグネットなので、釘やねじを使わずに取り付けが可能です。

材質ネオジウム磁石 耐荷重(kg)30 口幅(mm)17 サイズ(Φmm)面:38 特性超強力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする