超強力マグネットフック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72766945 品番 EA781ET-61A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,024
販売価格(税別)
1,840

ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。

材質ネオジウム磁石 耐荷重(kg)18 口幅(mm)17 サイズ(Φmm)面:25 特性超強力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする