超強力マグネットフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72766979 品番 EA781ET-80A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750

ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。

材質ネオジウム磁石 シルバー 耐荷重(kg)40 口幅(mm)17 サイズ(Φmm)面:36 特性超強力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする