塩素フリータッピングオイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード72767337 品番ESU-991
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

塩素フリーの環境対応型ネジ穴加工用オイル。
オイルタイプのハケ塗り、オイラー使用。
ステンレス・難削材に威力を発揮。
切れる!早い!安いの三拍子!
油膜強度が強い為、精密加工・塑性加工等にも威力を発揮します。

用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工等の加工時に 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※銅合金、真鍮の場合は、変色する可能性がありますので事前にテストを行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする