画像準備中

超強力マグネットフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)40 注文コード72768090 品番EA781ET-83A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐荷重・色など26種類から選べます 他の種類を見る

ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。

材質ネオジウム磁石 耐荷重(kg)40 口幅(mm)17 サイズ(Φmm)面:36 特性超強力

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72768090 EA781ET-83A 72766979 EA781ET-80A 超強力マグネットフック エスコ 超強力マグネットフック エスコ 1個 2,750 税込3,025 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする