※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS121JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) PSポケット天びん オーハウス 72768719 PS121JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) PSポケット天びん オーハウス 72768719 PS121JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) PSポケット天びん オーハウス 72768719

PSポケット天びん

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(g)120 注文コード72768719 品番PS121JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はひょう量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

超小型の手のひらサイズポケット天びん
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能
持ち運びや保管時に便利なスライド式計量皿によりセンサーと操作部をプリテクト
スーパースモールサイズでポケットにジャストフィット
ボタン電池((CR2032)2個が標準付属、ポップアップ式で楽々電池交換

種類電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)120 最小表示(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)65(W)×63(D) 計量方式重量 表示部液晶表示 安定時間(秒)2(代表値) 電池寿命(時間)約30(二酸化マンガンリチウム電池使用時) 電源ボタン電池(CR2032)2個 風袋引き範囲0〜120g 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×97×22 校正分銅100g(別売) 繰返し性0.1g(標準偏差) 直線性±0.1g 質量(kg)80 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする