※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 施設用家具・備品
Panasonic(パナソニック)の 病室用品
Panasonic(パナソニック)の 安全・保護
警報ランプ屋側用AC/DC12V
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72773883
品番
EA5724
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
取付用タッピングねじ(4×20)2本
質量(g)
約340
使用温度範囲(℃)
-10〜40
定格
AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)
入力
(警報)無電圧a接点入力
光源
高輝度LED
防水性
JIS C 0920 IPX3(防雨形)
操作電圧(V)
DC5/約3mA